Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 25G0,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF; 25G0,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Leitungen; SiHF; 25G0,5mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF25X0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikonkautschuk
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 15,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 25G0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,34*
100
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 13,79*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 42,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,28*
€ 50,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,51*
€ 49,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,26*
€ 46,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,65*
€ 35,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,55*
€ 33,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,84*
€ 30,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 23,13*
€ 27,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 20,40*
€ 24,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,47*
€ 20,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.