Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 5G4mm2; Cu; Line; Silikon; braun-rot; -60÷180°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHF/GL-P-5G4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Ummantelung: Glasfaser;Geflecht aus verzinkten Stahldrähten
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G4mm2
Weitere Suchbegriffe: 5x4 mm² sihf, sihf helukabel, sihf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 17,342* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,25*
€ 170,4675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,03*
€ 165,4457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,14*
€ 140,5866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,14*
€ 119,1666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 99,27*
€ 118,1313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.