Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF-C-Si UL/CSA; 4G4mm2; Cu; Line; Silikon; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHF-C-SI-UL-4G4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...150°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 4476
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der Säuren;UV-Strahlung;Wasser;Flamme;Oxidation;Großteil der Alkohole;Meerwasser;Temperatur
Leitungs-Art: SiHF-C-Si UL/CSA
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 13,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G4mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 16,748* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,95*
€ 164,1605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,63*
€ 159,0197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,96*
€ 134,4224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,99*
€ 114,2281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,74*
€ 99,6506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.