Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF-C-Si; 4G0,5mm2; Cu; Line; Silikon; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF-C-Si; 4G0,5mm2; Cu; Line; Silikon; braun-rot
Leitungen; SiHF-C-Si; 4G0,5mm2; Cu; Line; Silikon; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF-C-SI-4G0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Leitungen abgeschirmt
SIHF
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Wasser;Vibrationen
Leitungs-Art: SiHF-C-Si
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 9,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,17*
100
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 6,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 13,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,11*
€ 15,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,27*
€ 14,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.