Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF-C-Si; 12G0,5mm2; Cu; Line; Silikon; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF-C-Si; 12G0,5mm2; Cu; Line; Silikon; braun-rot
Leitungen; SiHF-C-Si; 12G0,5mm2; Cu; Line; Silikon; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF-C-SI-12G0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Leitungen abgeschirmt
SIHF
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Wasser;Vibrationen
Leitungs-Art: SiHF-C-Si
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,27*
100
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 13,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 34,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,20*
€ 40,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,92*
€ 40,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,95*
€ 38,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,03*
€ 30,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,68*
€ 29,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,21*
€ 26,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,75*
€ 23,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,28*
€ 20,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,85*
€ 17,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.