Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 950kHz; 3÷5,5V; Ch: 1; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 950kHz; 3÷5,5V; Ch: 1; DIP8
IC: Operationsverstärker; 950kHz; 3÷5,5V; Ch: 1; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-SI8920AC-IP
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8920AC-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 950kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,2mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 10,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.