Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung für Gates; SO20-W; 4A; Ch: 2; UIsol: 5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Steuerung für Gates; SO20-W; 4A; Ch: 2; UIsol: 5kV
IC: driver; Steuerung für Gates; SO20-W; 4A; Ch: 2; UIsol: 5kV
Artikel-Nr.:
     2805-SI8281CD-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8281CD-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20-W
Betriebsspannung: 2,8...5,5/3...5,5/9,5...30/0...15V
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel;nicht reversibel
Isolationsspannung: 5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.