Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung für Gates; QFN14; 4A; Ch: 2; UIsol: 2,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI8274AB4D-IM
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8274AB4D-IM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN14
Betriebsspannung: 2,5...5,5/4,2...30V
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Totzeit;galvanische Trennung
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.