Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO16-W; 4A; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO16-W; 4A; Ch: 2
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO16-W; 4A; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SI8233BD-D-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8233BD-D-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16-W
Betriebsspannung: 4,5...5,5/6,5...24V
Ausgangsstrom: 4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Isolationsspannung: 5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Totzeit;galvanische Trennung
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, digital isolator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.