Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung für Gates; SO16-W; 0,5A; Ch: 2; UIsol: 2,5kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Steuerung für Gates; SO16-W; 0,5A; Ch: 2; UIsol: 2,5kV
IC: driver; Steuerung für Gates; SO16-W; 0,5A; Ch: 2; UIsol: 2,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-SI8232BB-D-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI8232BB-D-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16-W
Betriebsspannung: 4,5...5,5/6,5...24V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Isolationsspannung: 2,5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.