Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF Transceiver; 256kbps; 1,8÷3,6VDC; SPI; SMD; QFN20; 450nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SI4432-B1-FM
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI4432-B1-FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Skyworks Solutions
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN20
DC Versorgungsstrom: 85mA
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 240...930MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF Transceiver
Schnittstelle: SPI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 256kbps
Ruhestrom: 450nA
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RSSI;PoR;integrierter Spannungsstabilisator
Modulation-Art: FSK;OOK;GFSK
Kommunikationsprotokoll: ISM
Sendestärke: 20dBm
TX/RX Puffergröße: 64 B/64 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.