Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; 3,3÷5VDC
Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; 3,3÷5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SHIELD-EKG-EMG
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     SHIELD-EKG-EMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;Stiftbuchse;Stift
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Anwendung: medizinische Anwendungen;Elektrokardiogramm
Passendes Zubehör: SHIELD-EKG-EMG-PA;SHIELD-EKG-EMG-PRO
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: Potentiometer zur Kalibrierung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.