Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; SH2; 24VDC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; SH2; 24VDC; IP66
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; SH2; 24VDC; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-SH2-24-A
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     SH2-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
drehspiegelleuchte 24v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS;Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø154x212mm
Lichtquelle: BA15S Leuchtmittel
Stromaufnahme: 766mA
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: SH2
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte, rundumleuchte ip66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.