Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; SH1; 24VDC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; SH1; 24VDC; IP66
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; bernsteinfarben; SH1; 24VDC; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-SH1T-24-A
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     SH1T-24-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
drehspiegelleuchte 24v
Hersteller: QLIGHT
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS;Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø136x178mm
Lichtquelle: BA15S Leuchtmittel
Stromaufnahme: 766mA
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: SH1
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: drehspiegelleuchte, rundumleuchte ip66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.