Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Rundumlicht; rot; SH1; 24VDC; IP66; Ø136x178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; rot; SH1; 24VDC; IP66; Ø136x178mm
Signalgeber: Licht; Rundumlicht; rot; SH1; 24VDC; IP66; Ø136x178mm
Artikel-Nr.:
     2805-SH1-24-R
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     SH1-24-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumkennleuchte 24 v rot
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS;Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø136x178mm
Lichtquelle: BA15S Leuchtmittel
Stromaufnahme: 766mA
Signalart: Rundumlicht
Herstellerserie: SH1
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.