Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; MiniMELF plastic; SMD; 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SGL2-40-3G-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SGL2-40-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Kapazität: 30pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,53V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 20A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2793*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.