Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; MiniMELF plastic; SMD; 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SGL2-100-3G-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SGL2-100-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Kapazität: 105pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,79V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 20A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1098*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.