| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SGA12E05-USB Herst.-Nr.: SGA12E05-USB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Betriebstemperatur: -20...60°C Leistung: 12W Versorgungsspannung: 90...264V AC Äußere Abmessungen: 62,2x27,4x39,5mm Ausgangsspannung: 5V DC Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI Netzteil-Typ: Impuls Ausgangsstrom max.: 2,4A Wirkungsgrad: 80% Ausgangsanschlusses-Art: USB Betriebsmodi: Dauerspannung Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP Art der Stecker: EU Netzteil-Art: Stecker;Netz Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 14,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,42* | € 14,75* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,75* | € 15,54* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,15* | € 17,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,68* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|