Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil SGA12E 230V 200mA 12W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261121
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA12E05-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Netzteil, Typ=SGA12E05-USB, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=2.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27.4 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=115 V, Eingangsstrom=200 mA, Höhe=39.7 mm, Kabellänge=1 m, Länge=62.2 mm, Nennleistung=12 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm , Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=Mitte+, Serien=SGA12E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 14,01*
€ 8,95*
ab € 9,51*
€ 14,03*
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 14,79*
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 15,58*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.