Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 12; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 12; Untere Kontakte,ZIF
Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 12; Untere Kontakte,ZIF
Artikel-Nr.:
     2805-SFV12R-3STBE1HLF/C
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFV12R-3STBE1HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Nennstrom: 0,5A
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: SFV
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Familie: FCI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,704*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,242*
€ 0,754*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.