Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SFV12R-3STBE1HLF CONNECTOR, FFC/FPC, 12POS, 1ROW, 0.5MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2915437
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFV12R-3STBE1HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.33 mm
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktposition: Bottom
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Ausführung: Receptacle
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: FCI SFV-R Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, SFV12R-3STBE1HLF, 2915437, 291-5437
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,237*
    € 0,592*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,242*
    € 0,744*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.