Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600VDC; schwarz; vergoldet; -25÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFK7997CAU0.5-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SFK 7997 C AU / OK / 0.5 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
schutzinger bananenstecker schwarz
bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 600V DC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 2,8mm
Gesamtlänge: 34,5mm
Anschlüsse: Klemmverbindung
Herstellerserie: SFK 7997 C Au
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.