Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH6156-4X001T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6156-4X001T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 2,3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 160-320%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
738
1
€ 14,99*
ab € 0,245*
€ 0,859*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,168*
€ 0,936*
2 Tage
873
3
€ 5,95*
ab € 0,5586*
€ 1,0968*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.