Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototransistor; 3mm; λp max: 860nm; 35V; 12°; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fototransistor; 3mm; λp max: 860nm; 35V; 12°; Linse: transparent
Fototransistor; 3mm; λp max: 860nm; 35V; 12°; Linse: transparent
Artikel-Nr.:
     2805-SFH309-4
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 309-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Leistung: 165mW
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Wellenlänge λd: 380...1150nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 12°
Typ des Fotoelements: Fototransistor
Dunkelstrom: 1nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 860nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,038mm2
Weitere Suchbegriffe: fototransistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,41*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 0,644*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.