Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF24-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1115*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.