Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF14-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01466* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.