Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 5m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 5m
Artikel-Nr.:
     2805-SEP5KV-35-LBR-5
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SEP5KV-35-LBR-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 5m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: beige
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 5m
Wandstärke: 1...2,5mm
Innendurchmesser: 35mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 12,598* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,55*
€ 107,7545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,11*
€ 106,0409
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,80*
€ 96,152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,60*
€ 88,774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.