Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 25m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 25m
Artikel-Nr.:
     2805-SEP5KV-24-LBR-25
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SEP5KV-24-LBR-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 25m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: beige
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 25m
Wandstärke: 0,5...1,5mm
Innendurchmesser: 24mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,9128* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,77*
€ 157,9963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,17*
€ 154,9023
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,64*
€ 144,7516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,60*
€ 139,944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,93*
€ 136,7667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,82*
€ 116,4058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.