Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-SEP5KV-20-LBR-10
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SEP5KV-20-LBR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 10m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: beige
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 10m
Wandstärke: 0,5...1mm
Innendurchmesser: 20mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,09*
€ 72,6971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,85*
€ 55,7515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.