Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-SEP5KV-10-LBR-10
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SEP5KV-10-LBR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 10m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: beige
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 10m
Wandstärke: 0,5...0,9mm
Innendurchmesser: 10mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,662* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.