Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; beige; -30÷155°C; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-SEP5KV-0.5-LBR-10
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SEP5KV-0,5-LBR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 10m
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: beige
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 10m
Wandstärke: 0,35...0,65mm
Innendurchmesser: 0,5mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Durchbruchspannung: 5kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,32* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.