Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX703GD126HDC
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX703GD126HDC 27890735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®33c
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.412,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,01*
€ 2.870,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,42*
€ 2.492,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.878,09*
€ 2.234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,88*
€ 2.166,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.731,17*
€ 2.060,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,72*
€ 2.032,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,45*
€ 1.989,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.