Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX703GB12M7P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX703GB12M7P 27895801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 700A
Kollektorstrom im Impuls: 1,4kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 910,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,26*
€ 1.083,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,35*
€ 1.080,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 798,37*
€ 950,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,94*
€ 920,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 694,97*
€ 827,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 645,10*
€ 767,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,85*
€ 732,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.