Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX653GB176HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX653GB176HDS 27890450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 979,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,38*
€ 1.165,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,01*
€ 1.160,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 857,21*
€ 1.020,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,63*
€ 988,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 746,00*
€ 887,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,84*
€ 867,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 690,53*
€ 821,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,73*
€ 792,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.