Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper,Thermistor; Ic: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX653GAR176HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX653GAR176HDS 27890530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper;Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 635,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,67*
€ 730,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 469,85*
€ 559,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,80*
€ 551,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 436,73*
€ 519,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,91*
€ 506,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.