Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper,Thermistor; Ic: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX653GAL176HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX653GAL176HDS 27890540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 643,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,12*
€ 765,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,55*
€ 739,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,46*
€ 649,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 442,03*
€ 526,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.