Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX604GB17E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX604GB17E4S 27892140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 4s
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.068,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,68*
€ 1.271,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,24*
€ 1.097,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 828,55*
€ 985,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,44*
€ 965,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 762,73*
€ 907,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,19*
€ 897,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,11*
€ 877,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.