Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper,Thermistor; Ic: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX604GAR12E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX604GAR12E4S 27890156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 4s
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper;Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 598,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,68*
€ 712,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,16*
€ 605,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.