Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper,Thermistor; Ic: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX604GAL12E4S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX604GAL12E4S 27890154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 4s
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 602,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,95*
€ 717,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,44*
€ 609,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,57*
€ 493,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,76*
€ 476,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.