Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX603GB17E4P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX603GB17E4P 27895400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.079,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,69*
€ 1.284,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,47*
€ 1.263,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 930,01*
€ 1.106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,76*
€ 1.083,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 817,31*
€ 972,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,34*
€ 958,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 757,30*
€ 901,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,21*
€ 884,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.