Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX603GB12M7P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX603GB12M7P 27895100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 790,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,13*
€ 940,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,61*
€ 924,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 682,36*
€ 812,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,06*
€ 793,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,99*
€ 702,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 556,16*
€ 661,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,20*
€ 642,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.