Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX603GB12E4P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX603GB12E4P 27895000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 930,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,94*
€ 1.107,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,36*
€ 1.086,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,74*
€ 955,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,03*
€ 935,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 706,48*
€ 840,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,56*
€ 827,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 655,13*
€ 779,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,86*
€ 760,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.