Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Stromshunt,IGBT Halbbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX603GB12E4IP
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX603GB12E4IP 27897000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke;Stromshunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 940,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,82*
€ 1.119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,19*
€ 1.098,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,68*
€ 945,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,75*
€ 837,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 662,83*
€ 788,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,42*
€ 775,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.