Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX603GB066HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX603GB066HDS 27891132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 617,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,70*
€ 735,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,55*
€ 709,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,85*
€ 623,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.