Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper,Thermistor; Ic: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX603GAR12E4P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX603GAR12E4P 27895040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper;Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 687,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,95*
€ 818,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,60*
€ 799,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 590,50*
€ 702,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,61*
€ 684,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 516,80*
€ 614,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 479,95*
€ 571,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,33*
€ 552,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.