Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper,Thermistor; Ic: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX603GAR066HDS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX603GAR066HDS 27891134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3s
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: buck chopper;Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 460,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.