Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GD176HDC
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GD176HDC 27890435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®33c
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 900A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.068,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,49*
€ 2.461,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,66*
€ 2.143,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.619,57*
€ 1.927,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,05*
€ 1.888,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.493,27*
€ 1.776,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,96*
€ 1.761,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,32*
€ 1.754,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.