Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GD12E4C
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GD12E4C 27890212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®33c
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.746,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,33*
€ 2.078,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,23*
€ 1.809,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.366,28*
€ 1.625,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,41*
€ 1.592,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.260,47*
€ 1.499,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,49*
€ 1.488,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,82*
€ 1.462,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.