Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke,Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GB12E4P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GB12E4P 27895004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 662,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,32*
€ 788,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,02*
€ 766,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,75*
€ 673,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 495,19*
€ 589,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,64*
€ 580,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,86*
€ 529,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.