Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Stromshunt,IGBT Halbbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX453GB12E4IP
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX453GB12E4IP 27897004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 3p
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;IGBT Halbbrücke;Stromshunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 679,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,51*
€ 808,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,60*
€ 788,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,61*
€ 693,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,71*
€ 598,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 473,62*
€ 563,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,50*
€ 550,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.